Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60200-2CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403

BUSSMANN JM60200-2CR sulakelohko 110 - 200 ampeeria 600 max volttia 2p

Varastossa
Tuote: AC8FEA Malli: JM60200-2CRRistiviite: 39P403
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
€693.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue110 ja 200
Vahvistimet AC110 ja 200
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys3"
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.1"
Sulakepidikkeen koodiAC
Sulakkeen pituus5.75 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus3.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus10 2 / 3 "
Maks. Vahvistimet200
Maks. Jännite600
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä2
Leveys5 1 / 3 "
Langan koko250MCM - 6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluPituusAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN JM60200-1CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCM - 6 AWG600 VAC300 VDCEste10 2 / 3 "Paneelikiinnitys12 2 / 3 "€175.76
BUSSMANN JM60200-3CR sulakelohko, ei-ilmaisu, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404 JM60200-3CR6 AWG - 250 MCM600V AC300V DC-Avaa Ei hylkääminen8.7 "Pultti alas, DIN-kisko38"€1,142.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60200-2CR sulakelohko 110 - 200 ampeeria 600 max volttia 2p
€693.00 / yksikkö