Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 7540300 pikapakastus 120 ml 68 mm H | AJ2KRT 9NUL3

LABCONCO 7540300 Pikapakastuspullo 120 ml 68 mm K

Varastossa
Tuote: AJ2KRT Malli: 7540300Ristiviite: 9NUL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastepullo
Koko120mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 68 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LABCONCO 7541000 pikapakastus 1200 ml 240 mm H | AJ2KHE 8CFM1 75410001200mL€764.19
LABCONCO 7540600 pikapakastus 300 ml 145 mm H | AJ2KLR 8TKV4 7540600300mL€515.58
LABCONCO 7541200 pikapakastus 2000 ml 380 mm H | AJ2KPF 9DY09 75412002000mL€952.47
LABCONCO 7540900 pikapakastus 900 ml 190 mm H | AJ2KQV 9K446 7540900-€672.28
LABCONCO 7540800 pikapakastus 600 ml 135 mm H | AJ2KRU 9NUL4 7540800600mL€666.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7540300 Pikapakastuspullo 120 ml 68 mm K
€419.79 / yksikkö