Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60060-3CR sulakelohko, 60 A, laatikkokenkä, 3.7 tuuman pituus, 3 napaa | AH9MYC 40LG97

BUSSMANN JM60060-3CR sulakelohko, 60 A, laatikkokenkä, pituus 3.7 tuumaa, 3 napaa

Varastossa
Tuote: AH9MYC Malli: JM60060-3CRRistiviite: 40LG97
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
€162.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiLPJ, JKS
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus2.6 "
Pituus3.7 "
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Käyttövahvistimet35 - 60 A
TyyppiSulakelohko
Leveys4.5 "
Langan koko14-2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarjoamaan suojaa oikosululta, moottorin ylikuormitukselta ja maasulkuilta
    • Sisältää sekä DIN-kisko- että paneeliasennusvaihtoehtoja, mikä lisää monipuolisuutta pienemmillä varastokustannuksilla
    • Mukana toimitetaan vakiomalliset kiinnitysjouset lämpötilan nousun parantamiseksi
    • Piirien helppo tunnistus yleismerkinnöillä lohkoille ja kannille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN S-8301-2-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€21.47
BUSSMANN BG3012SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Sulakelohko 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 ja 301.625 "TeollinenG1.22 "3"€43.97
BUSSMANN HM25100-2CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenH2.8 "6 4 / 5 "€135.33
BUSSMANN HM25200-2CR -varokelohko 110 - 200 A, 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenH3.8 "8"€432.10
BUSSMANN RM25100-2CR sulakelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenR2.8 "6 4 / 5 "€275.66
BUSSMANN RM25200-2CR sulakelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenR3.8 "8"€768.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60060-3CR sulakelohko, 60 A, laatikkokenkä, pituus 3.7 tuumaa, 3 napaa
€162.16 / yksikkö