Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BG3012SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15

BUSSMANN BG3012SQ Sulakelohko 15 A 600vac

Varastossa
Tuote: AA9MVZ Malli: BG3012SQRistiviite: 1DZ15
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
€51.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 15
Vahvistimet AC1 ja 15
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeRuuvi / lipsahdus
Tasajänniteluokitus170 VDC
Syvyys1.22 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiAG
Sulakkeen pituus1 5 / 16 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaG
Korkeus1.22 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
Maks. Vahvistimet15
Maks. Jännite600
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä2
Leveys1.63 "
Langan koko10 - 14 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN S-8301-2-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€21.47
BUSSMANN BG3032S Sulakelohko 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 ja 301.625 "TeollinenG1.22 "3"€43.97
BUSSMANN HM25100-2CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenH2.8 "6 4 / 5 "€135.33
BUSSMANN HM25200-2CR -varokelohko 110 - 200 A, 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenH3.8 "8"€432.10
BUSSMANN RM25100-2CR sulakelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenR2.8 "6 4 / 5 "€275.66
BUSSMANN RM25200-2CR sulakelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenR3.8 "8"€768.64
BUSSMANN RM25400-2CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 ja 4008 3 / 5 "TeollinenR4.8 "9.5 "€2,180.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BG3012SQ Sulakelohko 15 A 600vac
€51.17 / yksikkö