DAYTON Hihnat, tyyppi 3V


Suodattaa
Vyön tyyppi: 3V , Rakennus: Bias leikattu kansi, käsitellyt polyesterinauhat, kumirunko , Materiaali: Bias-leikattu kangaskansi, kumirunko polyesterinauhoilla , Temp. Alue: -22 - 194 astetta F , Paksuus: 3 / 8 "
TyyliMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta (ei alv)
A
11X898
2 / 3V400240.625 "3 / 4 "€30.56
A
11X899
2 / 3V425243.125 "3 / 4 "€32.73
A
11X901
2 / 3V450245.625 "3 / 4 "€34.39
A
11X902
2 / 3V475248.125 "3 / 4 "€39.40
A
11X903
2 / 3V500250.625 "3 / 4 "€38.19
A
11X904
2 / 3V530253.625 "3 / 4 "€40.39
A
11X905
2 / 3V560256.625 "3 / 4 "€42.00
A
11X906
2 / 3V600260.625 "3 / 4 "€48.86
A
11X907
2 / 3V630263.625 "3 / 4 "€47.18
A
11X908
2 / 3V670267.625 "3 / 4 "€78.02
A
11X909
2 / 3V710271.625 "3 / 4 "€52.92
A
11X910
2 / 3V750275.625 "3 / 4 "€55.94
A
11X911
2 / 3V800280.625 "3 / 4 "€58.85
A
11X912
2 / 3V850285.625 "3 / 4 "€62.27
A
11X913
2 / 3V900290.625 "3 / 4 "€66.87
A
11X914
2 / 3V950295.625 "3 / 4 "€72.79
A
11X915
2 / 3V10002100.625 "3 / 4 "€75.01
A
11X916
2 / 3V10602106.625 "3 / 4 "€79.41
A
11X917
2 / 3V11202112.625 "3 / 4 "€83.90
A
11X918
2 / 3V11802118.625 "3 / 4 "€88.38
A
11X919
2 / 3V12502125.625 "3 / 4 "€154.80
A
11X920
2 / 3V13202132.625 "3 / 4 "€168.17
A
11X921
2 / 3V14002140.625 "3 / 4 "€176.82
B
11X922
3 / 3V400340.625 "1.125 "€48.86
B
11X923
3 / 3V425343.125 "1.125 "€47.75
B
11X924
3 / 3V450345.625 "1.125 "€54.21
B
11X925
3 / 3V475348.125 "1.125 "€52.92
B
11X926
3 / 3V500350.625 "1.125 "€54.53
B
11X927
3 / 3V530353.625 "1.125 "€58.09
B
11X928
3 / 3V560356.625 "1.125 "€60.64
B
11X929
3 / 3V600360.625 "1.125 "€64.23
B
11X930
3 / 3V630363.625 "1.125 "€68.70
B
11X931
3 / 3V670367.625 "1.125 "€112.32
B
11X932
3 / 3V710371.625 "1.125 "€74.55
B
11X933
3 / 3V750375.625 "1.125 "€76.95
B
11X934
3 / 3V800380.625 "1.125 "€82.08
B
11X935
3 / 3V850385.625 "1.125 "€88.10
B
11X936
3 / 3V900390.625 "1.125 "€98.95
B
11X937
3 / 3V950395.625 "1.125 "€104.42
B
11X938
3 / 3V10003100.625 "1.125 "€110.92
B
11X939
3 / 3V10603106.625 "1.125 "€116.39
B
11X940
3 / 3V11203112.625 "1.125 "€124.43
B
11X941
3 / 3V11803118.625 "1.125 "€117.40
B
11X942
3 / 3V12503125.625 "1.125 "€229.64
B
11X943
3 / 3V13203132.625 "1.125 "€224.53
B
11X944
3 / 3V14003140.625 "1.125 "€267.76
C
11X945
4 / 3V400440.625 "1.5 "€61.02
C
11X946
4 / 3V425443.125 "1.5 "€65.35
C
11X947
4 / 3V450445.625 "1.5 "€68.55
C
11X948
4 / 3V475448.125 "1.5 "€71.60
C
11X949
4 / 3V500450.625 "1.5 "€73.84
C
11X950
4 / 3V530453.625 "1.5 "€72.63
C
11X951
4 / 3V560456.625 "1.5 "€80.67
C
11X952
4 / 3V600460.625 "1.5 "€86.00
C
11X953
4 / 3V630463.625 "1.5 "€90.92
C
11X954
4 / 3V670467.625 "1.5 "€151.61
C
11X955
4 / 3V710471.625 "1.5 "€99.65
C
11X956
4 / 3V750475.625 "1.5 "€103.54
C
11X957
4 / 3V800480.625 "1.5 "€110.74
C
11X958
4 / 3V850485.625 "1.5 "€101.05
C
11X959
4 / 3V900490.625 "1.5 "€129.31

Hihnat, tyyppi 3V

Dayton Type 3V -kiilahihnat on suunniteltu käytettäviksi useiden hihnajärjestelmien kanssa paikoissa, joissa iskukuormitukset, pulsaatio tai kohdistusvirhe saavat hihnat piiskaamaan, kääntymään ympäri tai hyppäämään pois pyörästä. Ne on integroitu yläkannen kanssa, joka estää hihnan joutumasta kosketuksiin öljyn ja lämmön kanssa sekä auttaa säilyttämään mittavakauden. Näissä kiilahihnoissa on järeät ristikkäiset vetonarut, jotka luovat pysyvän yhteyden yksittäisten hihnojen välille. Niitä on saatavana 2, 3, 4, 5 ja 6 ribsillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?