EGA PRODUCTS DS7 Side Step Dock Tikkaat 7 askelmaa 132 tuumaa | AF4YZE 9RPP5

EGA PRODUCTS DS7 Side Step Dock Tikkaat 7 askelmaa 132 tuumaa

Tuote: AF4YZE Malli: DS7Ristiviite: 9RPP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€833.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuportaan telakat
poistuminenSivuvaihe
Suorittaa loppuunHarmaa
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus11ft.
Kokonaispituus132 "
kokonaisleveys23.5 "
Rung Dia.1"
Askeleen leveys19 "
Yläosan korkeus9 jalkaa 10 "
Ylhäältä alas aste118 "
Putki Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)320.04
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS DS6 Side Step Dock Tikkaat 6 askelmaa 120 tuumaa | AD8BBR 4HRC9 DS6Harmaa emali maali610ft.120 "19.125 "€805.43
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS DS8 Side Step Dock Tikkaat 8 askelmaa 144 tuumaa | AF3NUL 8A535 DS8Harmaa812ft.144 "19 "€865.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS DS7 Side Step Dock Tikkaat 7 askelmaa 132 tuumaa
€833.91 / yksikkö