Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCH-6R sulake 170a, luokka R, Jch 2400vac

Varastossa
Tuote: AA9UMX Malli: JCH-6RRistiviite: 1FF63

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,383.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliHermeettisesti suljettu sylinterimäinen
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet170
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus10 13 / 16 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot2400 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN JCR-A-6R Sulake 170a -luokan R-luokiteltu Jcr 8300vac | AE2MEV 4YEY1 JCR-A-6RLasikuituSylinterimäinen Ampguard Hookeyen kanssa15 27 / 32 "8300 VAC€5,805.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCH-6R sulake 170a, luokka R, Jch 2400vac
€3,383.05 / yksikkö