HALLOWELL HWB4830M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AYW 35UX04

HALLOWELL HWB4830M-ME työpöytä laminoitu kovapuu 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH6AYW Malli: HWB4830M-MERistiviite: 35UX04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€802.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 - 40 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus4000 lb
PintamateriaaliTeurastajalohko
Yläpaksuus1.75 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpöydän / pöydän säätö: Pultattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HALLOWELL HWB6030M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AYX 35UX05 HWB6030M-ME30 "60 "€952.48
HALLOWELL HWB7230M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AYY 35UX06 HWB7230M-ME30 "72 "€1,124.84
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWB7236M-ME Työpöytä laminoitu kovapuu 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys | AH6AYZ 35UX07 HWB7236M-ME36 "72 "€1,329.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB4830M-ME työpöytä laminoitu kovapuu 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys
€802.29 / yksikkö