MARATHON MOTORS Vaarallinen käyttö, Div1, XP, luokka I ja II, ryhmä C, D, F, G, jäykkä pohja


Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Kotelo: EPNV , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , kW: 0.19 , Johdon pituus: 8 "- 18" , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorikotelon suunnittelu: Haitalliset Sijainti , Moottorin lämpösuojaus: auto , Asennus: Jäykkä , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 1800 , Akselin pituus: 2" , Temp. Koodi: T3B
TyyliMalliMoottorin akselin suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueHinta (ei alv)
A
5KC36PNB169
-484.2/2.1-EI SUUNNITTELUKOODIA---€901.09
B
5KH35LNB164X
Tasainen483.31725Ei eristetty57.5%10 5 / 16 "1701-1800€753.76
B
5KH36PNB171X
Tasainen484.41725Ei eristetty59.5%10.75 "1701-1800€696.94
B
056B11G5301
Avain569.6 / 4.7-4.81140Ei eristetty62%14 15 / 16 "1101-1200€1,198.43
C
056C11G5306
Avain566.8 / 3.1-3.41140Ei eristetty47.5%13 15 / 16 "1101-1200€947.94
D
056C11G5307
Avain567.8 / 3.6-3.91140Ei eristetty52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,084.78
E
056C17E5314
Avain564.8 / 2.3-2.41725Ei eristetty59.5%12 "1701-1800€890.56
F
056C17G5315
Avain566.6 / 3.1-3.31725Ei eristetty55%13.437 "1701-1800€916.95
G
056C17G5317
Avain5611.0 / 5.4-5.51725Ei eristetty70%14.437 "1701-1800€1,038.21
H
056C17G5318
Avain5613.4 / 6.8-6.71725Ei eristetty72%14.437 "1701-1800€1,075.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?