CLIMAX METAL PRODUCTS RC-sarja, ruuviliittimet


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoTyyppiKiilauran leveysMateriaaliMaks. KierroslukuHinta (ei alv)
A
RC-037-S
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€40.64
B
RC-037-A
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€24.36
C
RC-037-S-KW
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla3 / 32 "Ruostumaton teräs3500€81.53
D
RC-050-KW
1"1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 / 8 "Teräs1800€30.90
D
RC-037-KW
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla3 / 32 "Teräs3500€42.29
B
RC-050-A
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€26.01
D
RC-075-KW
1.5 "3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 16 "Teräs1800€40.41
A
RC-050-S
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€53.27
E
RC-050
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Yksiosainen ruuvi-Teräs3500€23.07
C
RC-050-S-KW
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla1 / 8 "Ruostumaton teräs3500€77.48
D
RC-062-KW
1.25 "5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 16 "Teräs1800€38.71
F
RC-025
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Teräs1800€19.15
B
RC-062-A
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€36.24
C
RC-062-S-KW
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 1/4"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla3 / 16 "Ruostumaton teräs3500€114.38
D
RC-100-KW
2"1"2"5/16-18 x 1/2"Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 16 "Teräs1800€67.21
C
RC-075-S-KW
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 1/4"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla3 / 16 "Ruostumaton teräs3500€137.29
A
RC-062-S
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€77.11
E
RC-075
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Yksiosainen ruuvi-Teräs3500€35.83
A
RC-075-S
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€98.00
B
RC-075-A
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€39.87
E
RC-062
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Yksiosainen ruuvi-Teräs3500€30.74
D
RC-150-KW
2.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 8 "Teräs1800€186.27
A
RC-100-S
3"1"2"5/16-18 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs1800€166.07
C
RC-100-S-KW
3"1"2"5/16-18 x 3/8"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla1 / 4 "Ruostumaton teräs1800€233.17
E
RC-100
3"1"2"5/16-18 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Teräs1800€52.33
B
RC-025-A
3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€19.41
A
RC-025-S
3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€33.74
F
RC-037
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Teräs1800€21.75
B
RC-125-A
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Alumiini1800€83.34
C
RC-125-S-KW
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 3/8"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla1 / 4 "Ruostumaton teräs1800€379.72
A
RC-125-S
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs1800€280.27
E
RC-125
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Teräs1800€78.67
A
RC-150-S
4.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs1800€468.52
E
RC-150
4.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Teräs1800€181.70
C
RC-150-S-KW
4.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 3/8"Yksiosainen ruuvi, kiilauralla3 / 8 "Ruostumaton teräs1800€513.38

RC-sarja, ruuviliittimet

Climax Metal Productsin RC-sarjan ruuviliitokset sopivat ihanteellisesti kahden akselin liittämiseen yhteen, mikä takaa turvallisen liitoksen. Näitä kytkimiä käytetään yleisesti teollisissa sovelluksissa, kuten voimansiirtojärjestelmissä, kuljetinhihnoissa ja teollisuuskoneissa. Niissä on teräs/ruostumaton teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden. Nämä ruuviliitokset tarjoavat maksiminopeuden 350 rpm ja 41-750 lb-tuuman vääntömomentin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?