Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GSK-260 -sulakkeen huoltolasi | AE2QFM 4YY88

BUSSMANN GSK-260 Kit Sulake Huoltolasi

Varastossa
Tuote: AE2QFM Malli: GSK-260Ristiviite: 4YY88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€728.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen huoltosarja
Sulakesarja mukanaABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDA
Pakkauksen sisältö(5) GMA-500ma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15; (5) GMC-2A, 5, 10; (5) MDL 1/4, 1/2, 1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20; (5) MDA 5, 10, 12, 15, 20; (5) AGC-1/4, 1/2, 1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20; (5) ABC 5, 10, 12, 15, 20; Sulake
Kit tyyppiTäydentävä
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä260
Jännitearvot32/125/250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi (lasi / keraaminen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakesarja mukanaeräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN NO.205 Sulakerasivalikoima | AA9LWJ 1DW56 NO.205ABC, AGC, GMA, MDLSulakepaketti200€778.54
BUSSMANN NO.270 Sulakerasivalikoima | AA9PJE 1EJ86 NO.270ABC, AGC, GMA, MDA, MDLSulakepaketti270€1,433.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GSK-260 Kit Sulake Huoltolasi
€728.10 / yksikkö