Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.270 Sulakerasivalikoima | AA9PJE 1EJ86

BUSSMANN NO.270 Sulakelasivalikoima

Varastossa
Tuote: AA9PJE Malli: NO.270Ristiviite: 1EJ86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,433.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti
Sulakesarja mukanaABC, AGC, GMA, MDA, MDL
Pakkauksen sisältö(5) MDL 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 2, 2, 3, 4, 5, 6; (5) MDA 8, 10, 15, 20, 30; (5) AGC 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; (5) ABC 10, 15, 20, 30; (5) GMA 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6; (5) GMC 1, 2, 3, 4, 6; (5) AGC-V 1/2, 1, 2, 3; (5) M
Kit tyyppiLasivalikoima, elektroninen
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä270

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskeytysluokitus @ 125 VAC (A) (10)
    • Keskeytysluokitus @ 250 VAC (A) (100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakesarja mukanaeräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN NO.205 Sulakerasivalikoima | AA9LWJ 1DW56 NO.205ABC, AGC, GMA, MDLSulakepaketti200€778.54
BUSSMANN GSK-260 -sulakkeen huoltolasi | AE2QFM 4YY88 GSK-260ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDASulakkeen huoltosarja260€728.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.270 Sulakelasivalikoima
€1,433.20 / yksikkö