Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.205 Sulakerasivalikoima | AA9LWJ 1DW56

BUSSMANN NO.205 Sulakelasivalikoima

Varastossa
Tuote: AA9LWJ Malli: NO.205Ristiviite: 1DW56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€778.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti
Sulakesarja mukanaABC, AGC, GMA, MDL
Pakkauksen sisältö(5) AGC 1/2, 1-1 / 2, 4, 6, 7, 8, 10; (10) AGC 1, 2, 3, 5; (5) ABC 10, 20; (15) ABC 15; (5) MDL 1/2, 1-1 / 2, 4, 5, 6, 7, 8; (10) MDL 1, 2, 3; (15) GLH 7; (5) GMA 1/2, 1, 2, 3, 5
Kit tyyppiLasivalikoima, elektroninen
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskeytysluokitus @ 125 VAC (A) (10)
    • Keskeytysluokitus @ 250 VAC (A) (35)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakesarja mukanaeräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN NO.270 Sulakerasivalikoima | AA9PJE 1EJ86 NO.270ABC, AGC, GMA, MDA, MDLSulakepaketti270€1,433.20
BUSSMANN GSK-260 -sulakkeen huoltolasi | AE2QFM 4YY88 GSK-260ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDASulakkeen huoltosarja260€728.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.205 Sulakelasivalikoima
€778.54 / yksikkö