BUSSMANN GLX-5 piirilevyliitin sulake, hidas, 5A, 125VAC, 10 kpl | BD2NBB

BUSSMANN GLX-5 PCB-asennussulake, hidas puhallus, 5A, 125 VAC, 10 kpl

Tuote: BD2NBB Malli: GLX-5
€32.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilevyn kiinnityssulake
AC-jänniteluokitus125 VAC
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu5A
Halkaisija3.7mm
Sulakkeen koko / ryhmä3.7 x 7.6 mm
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus7.6mm
PakkausPääosa
TuotetyyppiPiirilevyn kiinnityssulake
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
TyyppiErikoissulakkeet
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan pituus (cm)19.3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GLX-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN GLX-3 Läpireikälyijysulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BC9KZA GLX-33A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49
BUSSMANN GLX-4 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BC9RDH GLX-44A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49
BUSSMANN GLX-1/2 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125VAC, 500mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49
BUSSMANN GLX-3/4 Lyijysulake, 750mA, 125VAC | BD3KKV GLX-3/4750mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusSulakkeet€32.49
BUSSMANN GLX-1 piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 1A, 125VAC, 10 kpl | BD4QKU GLX-11A3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€32.49
Tarjouspyyntö
BUSSMANN GLX-1/4 PCB-asennussulake, hidasvirtaus, 250mA, 125VAC, 10 kpl | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€32.49
BUSSMANN GLX-2 Läpireikälyijysulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BD6AGV GLX-22A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLX-5 PCB-asennussulake, hidas puhallus, 5A, 125 VAC, 10 kpl
€32.49 / yksikkö