Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GLX-3 Läpireikälyijysulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BC9KZA

BUSSMANN GLX-3-läpireikälyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125 VAC

Varastossa
Tuote: BC9KZA Malli: GLX-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäjohtimen sulakkeen kautta
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija3.7mm
Sulakkeen koko / ryhmä3.7 mm x 7.6 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus7.6mm
Valmistaja SarjaGLX
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN GLX-4 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BC9RDH GLX-44A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49
BUSSMANN GLX-1/2 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125VAC, 500mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49
BUSSMANN GLX-5 piirilevyliitin sulake, hidas, 5A, 125VAC, 10 kpl | BD2NBB GLX-55A3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€32.49
Tarjouspyyntö
BUSSMANN GLX-3/4 Lyijysulake, 750mA, 125VAC | BD3KKV GLX-3/4750mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusSulakkeet€32.49
BUSSMANN GLX-1 piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 1A, 125VAC, 10 kpl | BD4QKU GLX-11A3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€32.49
Tarjouspyyntö
BUSSMANN GLX-1/4 PCB-asennussulake, hidasvirtaus, 250mA, 125VAC, 10 kpl | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€32.49
BUSSMANN GLX-2 Läpireikälyijysulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BD6AGV GLX-22A3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€32.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLX-3-läpireikälyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125 VAC
€32.49 / yksikkö