Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GBB-2-R kasettisulake, 2A, 250VAC | BC9CBN

BUSSMANN GBB-2-R patruunasulake, 2A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC9CBN Malli: GBB-2-R
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
€15.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AB (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200A
Pituus31.75mm
Valmistaja SarjaGBB
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0027

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN GBB-V-25-R kasettisulake, 25A, 250VAC | BD2JVX GBB-V-25-RSylinterimäinen lyijy25A32.82mmLautakiinnitysaksiaalinen€17.47
BUSSMANN GBB-V-30-R kasettisulake, 30A, 250VAC | BD4GMJ GBB-V-30-RSylinterimäinen lyijy30A32.82mmLautakiinnitysaksiaalinen€16.32
BUSSMANN GBB-5-R kasettisulake, 5A, 250VAC | BD4JWQ GBB-5-RLieriömäinen5A31.75mmPidike / pidikeLeikata€15.94
BUSSMANN GBB-V-1-R kasettisulake, 1A, 250VAC | BD4THP GBB-V-1-RLieriömäinen1A32.82mmPidike / pidikeLeikata€17.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GBB-2-R patruunasulake, 2A, 250 VAC
€15.94 / yksikkö