KLEIN TOOLS Eristetty diagonaalileikkuri


Suodattaa
Maks. Leuan avaaminen: 7 / 8 " , Kipinöimätön: Ei , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Jännitteen luokitus: 1000V
TyyliMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKärjen leveysKahvan tyyppieräLeuan pituusHinta (ei alv)
A
D230-4C
4.25 "NikkelinauhalankasininenKyllä1 / 32 "kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit1 / 2 "€71.98
B
D240-6
6.125 "5 AWG / kupari, pehmeä, kova ja pianolankaPunainen / KeltainenEi15 / 32 "ergonominenEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€79.76
C
D220-7
7 11 / 16 "Katkaisee kuparijohdotuksen, jota käytetään useimmissa sähköisissä sovelluksissapunainenEi-kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit1"€59.54
D
D227-7C
7 11 / 16 "Leikkaa tarkasti ruiskuvalumuotit, portit ja muun muovinpunainenKyllä-kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit1"€101.97
E
D220-7-INS
7 11 / 16 "-Kirkas oranssiEi-Korkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerrosEristetyt diagonaaliset leikkurit1"€130.63
F
D228-7
7.125 "13 / 16 "punainenEi-kastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€57.08
G
D228-8
8 1 / 16 "-punainenEi-kastettujaESD-eristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€57.75
H
D248-8-INS
8"-Kirkas oranssiEi-Korkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerrosEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€114.06
I
D228-8-INS
8"-Kirkas oranssiEi-Korkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerrosEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€111.18
J
D244-5C
8"4 AWG / kupari, pehmeä kova ja pianolankaPunainen / KeltainenEi15 / 32 "ergonominenEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "€76.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?