Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GBB-V-30-R patruunasulake, 30 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD4GMJ Malli: GBB-V-30-R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu30A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AB (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaGBB
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN GBB-2-R kasettisulake, 2A, 250VAC | BC9CBN GBB-2-RLieriömäinen2A31.75mmPidike / pidikeLeikata€15.94
BUSSMANN GBB-V-25-R kasettisulake, 25A, 250VAC | BD2JVX GBB-V-25-RSylinterimäinen lyijy25A32.82mmLautakiinnitysaksiaalinen€17.47
BUSSMANN GBB-5-R kasettisulake, 5A, 250VAC | BD4JWQ GBB-5-RLieriömäinen5A31.75mmPidike / pidikeLeikata€15.94
BUSSMANN GBB-V-1-R kasettisulake, 1A, 250VAC | BD4THP GBB-V-1-RLieriömäinen1A32.82mmPidike / pidikeLeikata€17.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GBB-V-30-R patruunasulake, 30 A, 250 VAC
€16.32 / yksikkö