Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F02A250V1-1/2A patruunasulake, 1.5A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC8ZKX Model: F02A250V1-1/2A
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
€3.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.5A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus35A
Pituus1.25 "
Valmistaja SarjaF02A
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F02A250V1A Kasettisulake, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35A 250 VACPidike / pidike250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A250V5AS Kasettisulake, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Pidike / pidike250 VAC€6.05
BUSSMANN F02A250V3AS Kasettisulake, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Pidike / pidike250 VAC€4.05
BUSSMANN F02A250V3/4AS Kasettisulake, Fast Blow, 750mA, 250VAC, 100 kpl | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Säilytyslaatikko250 VAC€6.11
BUSSMANN F02A250V2-1/2A Kasettisulake, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, Pack | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Säilytyslaatikko250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A32V20AS Kasettisulake, 20A, 32VAC | BD2BLR F02A32V20AS20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Pidike / pidike32 VAC€7.90
BUSSMANN F02A125V10AS Kasettisulake, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Pidike / pidike125 VAC€7.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F02A250V1-1/2A patruunasulake, 1.5A, 250 VAC
€3.47 / yksikkö