Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHM3DU -varokepidike 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225

BUSSMANN CHM3DU sulakepidike 30 A 600AC 3P

Varastossa
Tuote: AA4ZRX Malli: CHM3DURistiviite: 13M225
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
€152.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeSpade Lug & Clamp Lug
Tasajänniteluokitus600 VDC
Syvyys2.434
Sulakkeen muotoiluKosketa Turvallinen
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiD
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiKääpiö
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.06 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.909
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Leveys0.70
Langan koko# 4- # 18 Cu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalanut sulakeosoitinKorkeusIlmaisee / ei osoitaNapojen lukumääräHinta
BUSSMANN CHM1DIU -varokepidike 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUKyllä2.91 "Ilmaisee1€60.34
BUSSMANN CHM2DU -sulakepidike 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DUEi2.91 "Ei-indikoiva2€94.75
BUSSMANN CHM2DIU -varokepidike 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIUKyllä2.91 "Ilmaisee2€81.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHM3DU sulakepidike 30 A 600AC 3P
€152.92 / yksikkö