SQUARE D EDB34110SA E-Frame Circuit Breater, 110A, 3P, Pultti, Shunt-Trip | CE6HYK

SQUARE D EDB34110SA E-Frame Circuit Breater, 110A, 3P, Pultti-on, Shunt-Trip

Tuote: CE6HYK Malli: EDB34110SA
€2,675.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria110
KehystyyppiEDB
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D EDB34110SA -katkaisija, joka on tarkoitettu sähköpiirien sammuttamiseen ylikuormituksen ja oikosulun aikana
    • Pulttikiinnitys helpottaa asennusta ja turvallista integrointia sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Mahtuu lankamittareihin, joiden koko vaihtelee välillä 12 - 2/0 AWG (alumiini) ja 14 - 2/0 AWG (kupari)
    • 3-napainen rakenne tarjoaa keskeytyskapasiteetin, jonka nimellisarvo on 18 kA @ 277 VAC, 25 kA @ 240 VAC ja 25 kA @ 120/240 VAC; ihanteellinen käytettäväksi Square D NF -paneelien kanssa
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite mahdollistaa hetkelliset ja viivästyneet virranrajoitustoiminnot
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusHinta
NELI D EDB14015EPD-katkaisijan pultti Edb: n 1-napaisella 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,790.84
NELIÖ EDB14020EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF20HJF 9JWC2 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,825.43
NELIÖ EDB14040EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF40HJL 9JWD2 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,956.41
NELIÖ EDB14040SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,580.33
NELIÖ EDB14050EPD -katkaisijan pultti Edb-pylväälle 1a | AF50HJP 9JWE2 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,779.66
NELIÖ EDB14070 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "StandardiEi arvioitu€522.49
NELIÖ EDB14070SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,951.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EDB34110SA E-Frame Circuit Breater, 110A, 3P, Pultti-on, Shunt-Trip
€2,675.04 / yksikkö