VESTIL SLNM-sarjan kapean maston pinoamistrukit moottorilla


Suodattaa
Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Akun koko: 14 , Akun jännite: 12V , Väri: Musta , Johdon tyyppi: Sähköjohdoton , Etupyörän materiaali: polyuretaani , HP: 0.5 hv Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 4" , Max nostokorkeus: 63 " , Materiaali: Teräs , Max. Amps: 6A , Max. Haarukoiden välinen leveys: 19.7 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 49.25 " , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Virtalähde: DC , Takapyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliMin. Leveys jalkojen välissäHaarukan pituusHaarukan leveysTyyliLeveysKorkeusPituusMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
A
SLNM15-63-FF
26.75 "45 "5.9 "Kiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (vain skidit)29.5 "80 "65.5 "59.75 "€5,649.76
Tarjouspyyntö
B
SLNM15-63-AA
37.4 "36 "4"Säädettävät haarukat, säädettävät tukijalat35.5 "78.5 "53 "61 "€6,019.27
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?