Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CCP-3-30CF sulakekytkin, 30 A, 600 VAC, kolminapainen | AA6PLX 14L610

BUSSMANN CCP-3-30CF sulakekytkin, 30 A, 600 VAC, kolminapainen

Varastossa
Tuote: AA6PLX Malli: CCP-3-30CFRistiviite: 14L610

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake Irrota
Ampeeria30
Nykyinen arvostelu30A
Syvyys4.5 "
SulaketyyppiCUBEFuse
Korkeus3.14 "
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus3.65 "
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
Napojen lukumäärä3
TyyppiSulake Irrota
Jännite600 VAC
Jännitearvot600 V AC, 125 V DC
Leveys2.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)7.98
Laivan pituus (cm)9.27
Laivan leveys (cm)5.26
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CCP-3-30CF kuutiosulakepiirisuoja suojaa sähköpaneeleja, ohjauskaappeja ja teollisuuskoneita ylivirroilta ja oikosuluilta, ehkäiseen vaurioita ja mahdollisia vaaroja. Sen kuution muotoinen muotoilu yksinkertaistaa asennusta, mikä tekee siitä ihanteellisen ahtaissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on DIN-kiskoasennus, joka helpottaa ja varmaa asennusta standardoituihin kiskoihin.
  • Tässä piirisuojassa on napapäätetyyli, mikä varmistaa vahvat sähköliitännät.
  • Sen käyttölämpötila-alue on -20 - 75 astetta.
  • Tämä kompakti piirisuoja tarjoaa 3-napaisen kokoonpanon sovelluksiin, jotka vaativat suojaa useissa vaiheissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä huoltovaiheet ovat välttämättömiä piirisuojalle?

A. Tarkasta korvakkeiden liitännät säännöllisesti korroosion tai löystymisen merkkejä havaitsemiseksi. Vaihda vaurioituneet osat nopeasti uuteen jatkuvan suojan tason ylläpitämiseksi.

K. Kuinka minun tulee puhdistaa Bussmann CCP-3-30CF kuutiosulakepiirin suojus?

V. On käytettävä kuivaa liinaa pölyn ja roskien poistamiseen sen pinnalta. Ole varovainen puhdistuksen aikana, jotta sen toimivuus ei vaarannu.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon kuutiosulakepiirin suojusta valittaessa?

A. Varmista aina, että DIN-kiskon kiinnitys on yhteensopiva laitekokoonpanon kanssa. Takaa lisäksi kunnolliset liitännät vastuksen minimoimiseksi ja tehokkaan piirisuojauksen ylläpitämiseksi.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon vaihdettaessa Bussmann CCP-3-30CF kuutiosulakepiirin suojusta?

A. Varmista ennen vaihtamista, että virta on katkaistu. Tarkasta ennen asennusta uusi suojus näkyvien vaurioiden varalta ja varmista luotettavan suojan takaamiseksi ulokkeiden liitännät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CCP-2-30CF sulakeerotin, 30 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CCP-1-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 1 napa | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"€65.86
BUSSMANN CCP-2-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CCP-3-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 3-napainen | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"€264.03
BUSSMANN CCP-1-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 1 napa | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"€436.80
BUSSMANN CCP-2-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 2 napaa | AA6PMC 14L615 CCP-2-100CF1003"22"€619.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCP-3-30CF sulakekytkin, 30 A, 600 VAC, kolminapainen
€251.22 / yksikkö