Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CCP-1-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 1 napa | AA6PMB 14L614

BUSSMANN CCP-1-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 1 napaa

Varastossa
Tuote: AA6PMB Malli: CCP-1-100CFRistiviite: 14L614

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake Irrota
Ampeeria100
Syvyys4.5 "
Korkeus3"
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
Napojen lukumäärä1
Jännite600 VAC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN CCP-2-30CF sulakeerotin, 30 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"€263.18
BUSSMANN CCP-3-30CF sulakekytkin, 30 A, 600 VAC, kolminapainen | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "€452.06
BUSSMANN CCP-1-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 1 napa | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"€222.72
BUSSMANN CCP-2-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 2 napaa | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"€468.51
BUSSMANN CCP-3-60CF sulakeerotin, 60 A, 600 V, 3-napainen | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"€566.71
BUSSMANN CCP-2-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 2 napaa | AA6PMC 14L615 CCP-2-100CF1003"22"€553.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCP-1-100CF sulakekytkin, 100 A, 600 V, 1 napaa
€399.55 / yksikkö