BUSSMANN CCP-sulakekytkin, UL-luokka, CF, Midget ja IEC


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 30A , Syvyys: 4.5 " , Sulakkeen tyyppi: CUBEFuse , Keskeytysluokitus: 200 kA 600 VAC , Pituus: 3.65 " , Max. Johdon koko: 4AWG , Min. Johdon koko: 18AWG , Tyyppi: Sulake Irrota , Jännite: 600 VAC , Jännitteen luokitus: 600 V AC, 125 V DC
TyyliMalliAmpeeriaKorkeusNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
CCP-3-30CF
303.14 "32.07 "€452.06
B
CCP-2-30CF
303"22"€263.18
C
CCP-1-60CF
603"11"€222.72
D
CCP-2-60CF
603"22"€468.51
E
CCP-3-60CF
603"33"€566.71
F
CCP-1-100CF
1003"11"€399.55
G
CCP-2-100CF
1003"22"€553.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?