Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CBC-10B Autojen katkaisija, 10 A, 14 VDC | AE8CAF 6CJC6

BUSSMANN CBC-10B Automotive Circuit Breater, 10 A, 14 VDC

Varastossa
Tuote: AE8CAF Malli: CBC-10BRistiviite: 6CJC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria10
Syvyys0.64 "
Korkeus1.24 "
Keskeytysluokitus1.5 kA @ 14 VDC
AsennusNasta
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Terminaaliliitäntä10-32 nasta 0.69 "keskukset
Jännite14
Leveys0.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokitusTyyppiLeveysHinta
BUSSMANN CBC-15B Autojen katkaisija, 15 A, 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 CBC-15B15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-20B Autojen katkaisija, 20 A, 14 VDC | AE8CAH 6CJC8 CBC-20B2020A1.35 "1.5 kAICkatkaisija1.46 "€14.66
BUSSMANN CBC-25B Autojen katkaisija, 25 A, 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9 CBC-25B25-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-30B Autojen katkaisija, 30 A, 14 VDC | AE8CAK 6CJD0 CBC-30B30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-40B Autojen katkaisija, 40 A, 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 CBC-40B40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-50B Autojen katkaisija, 50 A, 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 CBC-50B50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-35B Autojen katkaisija, 35 A, 14 VDC | BD3CQA CBC-35B-35A--Heavy Duty-€12.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CBC-10B Automotive Circuit Breater, 10 A, 14 VDC
€14.66 / yksikkö