Jarrujen tyyppi: Puoli , Pyöräjarru Mukana: Kyllä , Caster Tuoteryhmä: Kääntyvä pyörä jarrulla , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: Valurauta , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 2-5/8 x 3-5/8" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3 x 3 " , Lautasen koko: 4 x 5 " , Levyn paksuus: 0.25 " , Levyn tyyppi: B , Kilparata: Tarkkuus pallo , Kääntösäde: 0" , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo , Pyörän leveys: 2"