Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CBC-20B Autojen katkaisija, 20 A, 14 VDC | AE8CAH 6CJC8

BUSSMANN CBC-20B Automotive Circuit Breater, 20 A, 14 VDC

Varastossa
Tuote: AE8CAH Malli: CBC-20BRistiviite: 6CJC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria20
Yhteyden koko# 10-32
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.64 "
Korkeus1.35 "
Keskeytysluokitus1.5 kAIC
Pituus0.84 "
AsennusNasta
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Terminaaliliitäntä10-32 nasta 0.69 "keskukset
Tyyppikatkaisija
Jännite14
Jännitearvot14V DC-
Leveys1.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.43
Laivan pituus (cm)2.13
Laivan leveys (cm)3.71
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CBC-20B autojen katkaisijaa käytetään raskaiden kuorma-autojen sovelluksissa sähköpiirien ja johtojen suojaamiseen oikosululta ja ylikuormitusvirroilta, mikä varmistaa autojen sähköjärjestelmien turvallisuuden ja eheyden.

Ominaisuudet:

  • Bussmann CBC-20B autojen katkaisija on suunniteltu pistokeasennukseen, mikä varmistaa turvallisen ja suoraviivaisen asennuksen.
  • Sen keskeytyskapasiteetti on 1.5 kA 14 VDC:ssä, mikä tarjoaa tehokkaan piirisuojan mahdollisia ylivirtaskenaarioita vastaan.
  • Tämä autojen katkaisija on valmistettu kestomuovista teräksisellä metallikuorella, joka tarjoaa tasapainon lujuuden ja eristyksen välillä.
  • Siinä on automaattinen palautusmekanismi, joka mahdollistaa vaivattoman palautuksen vikatilanteiden jälkeen.
  • Tämä Bussmannin automaattinen palautuskytkin on tarkoitettu käytettäväksi rengasliittimien kanssa, mikä yksinkertaistaa liittämistä ja varmistaa luotettavan käyttöliittymän.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein minun tulee tarkastaa Bussmann CBC-20B -auton katkaisijani puhtaus?

A. Rutiinitarkastuksia suositellaan, erityisesti pölyisissä ympäristöissä tai teollisuusolosuhteissa. Vuosittaisen tarkastuksen suorittaminen kerääntyneen pölyn ja roskien poistamiseksi on avainasemassa huippusuorituskyvyn ylläpitämisessä.

K. Mitkä huoltokäytännöt voivat pidentää katkaisijan käyttöikää?

A. Tarkista ja varmista liitännät säännöllisesti varmistaen oikeat vääntömomenttitasot. Tarkkaile merkkejä ylikuumenemisesta tai vaurioista ja vaihda nopeasti kaikki komponentit, joissa on merkkejä kompromisseista.

K. Mitä minun tulee ottaa huomioon tämän Bussmannin automaattisen nollauksen katkaisijan asennuksen aikana?

A. Kiinnitä huomiota oikeaan vääntömomenttiin, kun liität liittimiä, jotta vältät löystymisen tai ylikuumenemisen. Ota huomioon ympäristötekijät, kuten lämpötila, kosteus ja tärinä, jotka voivat vaikuttaa katkaisijan toimintaan.

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos katkaisijani laukeaa usein?

V. Toistuva laukaisu voi viitata taustalla olevaan ongelmaan. Tarkista liitetty laite mahdollisten ylikuormituksen tai oikosulkujen varalta. Jos ongelma jatkuu, on suositeltavaa pyytää apua valtuutetulta sähköasentajalta perussyyn tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokitusTyyppiLeveysHinta
BUSSMANN CBC-10B Autojen katkaisija, 10 A, 14 VDC | AE8CAF 6CJC6 CBC-10B10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-15B Autojen katkaisija, 15 A, 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 CBC-15B15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-25B Autojen katkaisija, 25 A, 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9 CBC-25B25-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-30B Autojen katkaisija, 30 A, 14 VDC | AE8CAK 6CJD0 CBC-30B30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-40B Autojen katkaisija, 40 A, 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 CBC-40B40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-50B Autojen katkaisija, 50 A, 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 CBC-50B50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-35B Autojen katkaisija, 35 A, 14 VDC | BD3CQA CBC-35B-35A--Heavy Duty-€12.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CBC-20B Automotive Circuit Breater, 20 A, 14 VDC
€14.66 / yksikkö