Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3RB19 Valaisinvalaisin | AD2LNB

LUMAPRO 3RB19 Valonheitin

Varastossa
Tuote: AD2LNB Malli: 3RB19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen valonheitin
Syvyys6.75 "
Valaisimen teho150
Korkeus5"
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiKvartsihalogeeni
Valon jakautuminenLeveä
Asennus1/2 "NPT, seinäasennus, säädettävä kiinnitysvarsi sisältää hammastetut hampaat kiinnittimen lukitsemiseksi kohti 45 asteen kääntöä
Socket TypeJousikuormitteinen pistinjalusta, upotettu
Jännite120V
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly (Lamppu sisältyy)
    • Erikoisominaisuudet: Karkaistu lasi, joka on tiivistetty painevalukehykseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuslampun tyyppiAsennusSocket TypeJänniteLeveysHinta
LUMAPRO 3HNG2 Floodlight Fixture 120-277 -pulssikäynnistys | AC9MZW 3HNG27-1 / 16 "9.25 "Halidi metalli1/2 "NPS kääntyvä sopii kaikkiin J-Box-vakioihinKeskikokoinen120/208 / 240 / 277V13.75 "€308.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3RB19 Valonheitin
€26.12 / yksikkö