Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BP / ATC-AH8-RPP Atc High Amp Sulake Hätäpaketti | AE7WNW 6AYE6

BUSSMANN BP/ATC-AH8-RPP Atc High Amp sulake hätäpakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WNW Malli: BP/ATC-AH8-RPPRistiviite: 6AYE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutojen sulakepaketti
luokkaNopea toiminta
Pakkauksen sisältö10, 15, 20, 25, 30, 40A ATC-sulakkeet ja FP-A3-sulakkeen vedin
Kit tyyppiAutomotive
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä6
Jännitearvot32 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi (ATC)
    • Keskeytysluokitus @ 125 VAC (A) (1 kA @ 32 VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN BP / ATC-A5-RP Atc-teräsulakevalikoima | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPAutojen sulakepaketti5€6.39
BUSSMANN BP / ATM-A8-RP Atm Blade Fuse Hi Amp -valikoima | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPAutojen sulakepaketti8€8.64
BUSSMANN BP / ATM-AH8-RPP Atm High Amp Sulake Hätäpaketti | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPAutojen sulakepaketti8€10.93
BUSSMANN NO.44 sulakerasia Automotive Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Sulakkeen huoltosarja42€58.01
BUSSMANN NO.43 sulakerasia Automotive Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Sulakkeen huoltosarja42€73.34
BUSSMANN ATC-ID-SK Sulakepaketti Automotive Atc 32v | AE7WRM 6AYL8 ATC-ID-SKSulakkeen huoltosarja42€117.08
BUSSMANN ATM-ID-SK Sulakepaketti Automotive Atm 32v | AE7WRN 6AYL9 ATM-ID-SKSulakkeen huoltosarja36€129.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BP/ATC-AH8-RPP Atc High Amp sulake hätäpakkaus
€8.06 / yksikkö