Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.44 sulakerasia Automotive Atc 32v | AE7WRK 6AYL6

BUSSMANN NO.44 Sulakesarja Automotive Atc 32v

Varastossa
Tuote: AE7WRK Malli: NO.44Ristiviite: 6AYL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen huoltosarja
luokkaNopea toiminta
Pakkauksen sisältöSeitsemän 5, 10, 15, 20, 25, 30A ATC-sulaketta ja FT-3-sulaketesteri / -vetäjä
Kit tyyppiAutomotive
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä42
Jännitearvot32 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi (ATC)
    • Keskeytysluokitus @ 125 VAC (A) (1 kA @ 32 VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN BP / ATC-A5-RP Atc-teräsulakevalikoima | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPAutojen sulakepaketti5€6.47
BUSSMANN BP / ATC-AH8-RPP Atc High Amp Sulake Hätäpaketti | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPAutojen sulakepaketti6€8.06
BUSSMANN BP / ATM-A8-RP Atm Blade Fuse Hi Amp -valikoima | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPAutojen sulakepaketti8€8.72
BUSSMANN BP / ATM-AH8-RPP Atm High Amp Sulake Hätäpaketti | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPAutojen sulakepaketti8€10.93
BUSSMANN NO.43 sulakerasia Automotive Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Sulakkeen huoltosarja42€74.73
BUSSMANN ATC-ID-SK Sulakepaketti Automotive Atc 32v | AE7WRM 6AYL8 ATC-ID-SKSulakkeen huoltosarja42€119.54
BUSSMANN ATM-ID-SK Sulakepaketti Automotive Atm 32v | AE7WRN 6AYL9 ATM-ID-SKSulakkeen huoltosarja36€132.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.44 Sulakesarja Automotive Atc 32v
€59.05 / yksikkö