Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 271508 pistoke, 1.5 tuuman koko, 4.75 tuuman pituus, 13 psi

Varastossa
Tuote: AD2EWN Malli: 271508Ristiviite: 3NVZ3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistepistoke
Tyhjennetty halkaisija1.5 "
Tyhjennetty pituus4.75 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko1.5 "
Vaadittu inflaatiopaine30 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta
CHERNE 271705 Pistoke, 2 tuuman koko, 5.81 tuuman pituus, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 jalkaa35 psi2.38 "5.81 "€50.45
CHERNE 271713 Pistoke, 3 tuuman koko, 7.38 tuuman pituus, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 jalkaa35 psi3.5 "7.38 "€61.96
CHERNE 271721 Pistoke, 4 tuuman koko, 8.5 tuuman pituus, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 jalkaa35 psi4.5 "8.5 "€79.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 271508 pistoke, 1.5 tuuman koko, 4.75 tuuman pituus, 13 psi
€59.52 / yksikkö