BUSSMANN BK/GMA-1.5A keraaminen sulake, Fast Blow, 1.5A, 250VAC

Tuote: CD6XHC Malli: BK/GMA-1.5A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.5A
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 x 20 mm
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus100A
Pituus20ft.
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiPohjois-Amerikan holkkisulake
vastus90 XNUMX MOhms
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0007
Laivan pituus (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMA-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluPakkausTuotetyyppivastusJännite (AC)HalkaisijaPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGA-2-1/2 keraaminen sulake, Fast Blow, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Säilytyslaatikko-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.08
BUSSMANN S501-630-R kasetti keraaminen sulake, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RPidike / pidike-630mAPääosa--250 VAC5.2mm1€4.39
BUSSMANN ADL-20 kasetti keraaminen sulake, 20A, sylinterimäinen | BC9XMM ADL-20Pidike / pidike-20APääosa----1€22.68
BUSSMANN S501-400-R kasetti keraaminen sulake, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-RPidike / pidike-400mAPääosa--250 VAC5.2mm1€2.60
BUSSMANN MBO-15 kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, 15A, sylinterimäinen | BD2JXX MBO-15Pidike / pidike-15APääosa----1€17.79
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Patruuna Keraaminen sulake, Fast Blow, 500VAC, 16A, Sylinterimäinen | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FPidike / pidike500 VAC16Akela--500 VAC-1€27.01
BUSSMANN MBO-10 kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, sylinterimäinen | BD4PPT MBO-10Pidike / pidike-10APääosa----1€17.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMA-1.5A keraaminen sulake, Fast Blow, 1.5A, 250VAC