BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Patruuna Keraaminen sulake, Fast Blow, 500VAC, 16A, Sylinterimäinen | BD3GRJ

BUSSMANN TR/GBH-V016A6F kasetti, keraaminen sulake, nopea puhallus, 500 VAC, 16 A, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BD3GRJ Malli: TR/GBH-V016A6F

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu16A
Sulakkeen koko / ryhmä3AB (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaGBH-V6F
AsennustyyliPidike / pidike
Pakkauskela
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GBH-V6F -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluPakkausTuotetyyppivastusJännite (AC)HalkaisijaPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGA-2-1/2 keraaminen sulake, Fast Blow, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Säilytyslaatikko-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.08
BUSSMANN S501-630-R kasetti keraaminen sulake, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RPidike / pidike-630mAPääosa--250 VAC5.2mm1€4.39
BUSSMANN ADL-20 kasetti keraaminen sulake, 20A, sylinterimäinen | BC9XMM ADL-20Pidike / pidike-20APääosa----1€22.68
BUSSMANN S501-400-R kasetti keraaminen sulake, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-RPidike / pidike-400mAPääosa--250 VAC5.2mm1€2.60
BUSSMANN MBO-15 kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, 15A, sylinterimäinen | BD2JXX MBO-15Pidike / pidike-15APääosa----1€17.79
BUSSMANN MBO-10 kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, sylinterimäinen | BD4PPT MBO-10Pidike / pidike-10APääosa----1€17.79
BUSSMANN BK/GDA-315MA patruuna keraaminen sulake, Fast Blow, 250VAC, 315mA, sylinterimäinen | CD6XFP BK / GDA-315MAPidike / pidike250 VAC315mAPääosaNopeasti toimiva suurkatkaisukykyinen sulake3.3 ohmia250 VAC5.2mm1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/GBH-V016A6F kasetti, keraaminen sulake, nopea puhallus, 500 VAC, 16 A, sylinterimäinen
€27.01 / yksikkö