Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MBO-10 kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, sylinterimäinen | BD4PPT

BUSSMANN MBO-10-kasetin keraaminen sulake, nopea puhallus, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BD4PPT Malli: MBO-10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu10A
SulaketyyppiNopea isku
Valmistaja SarjaMBO
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluPakkausTuotetyyppivastusJännite (AC)HalkaisijaPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGA-2-1/2 keraaminen sulake, Fast Blow, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Säilytyslaatikko-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.08
BUSSMANN S501-630-R kasetti keraaminen sulake, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RPidike / pidike-630mAPääosa--250 VAC5.2mm1€4.39
BUSSMANN ADL-20 kasetti keraaminen sulake, 20A, sylinterimäinen | BC9XMM ADL-20Pidike / pidike-20APääosa----1€22.68
BUSSMANN S501-400-R kasetti keraaminen sulake, European Ferrule Fuse, Fast Blow, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-RPidike / pidike-400mAPääosa--250 VAC5.2mm1€2.60
BUSSMANN MBO-15 kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, 15A, sylinterimäinen | BD2JXX MBO-15Pidike / pidike-15APääosa----1€17.79
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Patruuna Keraaminen sulake, Fast Blow, 500VAC, 16A, Sylinterimäinen | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FPidike / pidike500 VAC16Akela--500 VAC-1€27.01
BUSSMANN BK/GDA-315MA patruuna keraaminen sulake, Fast Blow, 250VAC, 315mA, sylinterimäinen | CD6XFP BK / GDA-315MAPidike / pidike250 VAC315mAPääosaNopeasti toimiva suurkatkaisukykyinen sulake3.3 ohmia250 VAC5.2mm1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MBO-10-kasetin keraaminen sulake, nopea puhallus, sylinterimäinen
€17.79 / yksikkö