BUSSMANN BK/AGX-3/16 autosulake, nopea puhallus, 187.5 mA, 250 VAC, 100 kpl

Tuote: CD6XEW Malli: BK/AGX-3/16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu187.5mA
Halkaisija6.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä8AG
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus25.4mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiElektroninen autojen holkkisulake
vastus3.115 ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan pituus (cm)64.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AGX-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusHinta
BUSSMANN AGX-1/32 Automotive Fuse, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 Pack | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC--
Tarjouspyyntö
BUSSMANN AGX-1/100 Automotive Fuse, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack | BC8BXE AGX-1/10010mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC-€19.89
BUSSMANN AGX-1-1/4 Automotive Fuse, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 5 Pack | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC127.500 XNUMX MOhms€1.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/AGX-3/16 autosulake, nopea puhallus, 187.5 mA, 250 VAC, 100 kpl