Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGX-1/100 Autojen sulake, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 kpl | BC8BXE

BUSSMANN AGX-1/100 autosulake, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BC8BXE Malli: AGX-1/100

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu10mA
Halkaisija6.3mm
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus25.4mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)64.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusHinta
BUSSMANN AGX-1/32 Autojen sulake, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 kpl | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC--
Tarjouspyyntö
BUSSMANN AGX-1-1/4 Autojen sulake, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 5 kpl | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC127.500 XNUMX MOhms€1.95
BUSSMANN BK/AGX-3/16 autosulake, Fast Blow, 187.5mA, 250VAC, 100 kpl | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 ohmia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGX-1/100 autosulake, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 kpl
€19.89 / yksikkö