BUSSMANN AGX-1/32 autosulake, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 kpl

Tuote: BC7VCJ Malli: AGX-1/32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu31.25mA
Halkaisija6.3mm
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus25.4mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)64.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusHinta
BUSSMANN AGX-1/100 Autojen sulake, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 kpl | BC8BXE AGX-1/10010mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC-€19.89
BUSSMANN AGX-1-1/4 Autojen sulake, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 5 kpl | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC127.500 XNUMX MOhms€1.95
BUSSMANN BK/AGX-3/16 autosulake, Fast Blow, 187.5mA, 250VAC, 100 kpl | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 ohmia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGX-1/32 autosulake, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 kpl