Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BCM603-2C Sulakelohko, 2-napainen, 30 A, 600 V | BD2PNM

BUSSMANN BCM603-2C sulakelohko, 2 napaa, 30 A, 600 V

Varastossa
Tuote: BD2PNM Malli: BCM603-2C

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
Nykyinen arvostelu30A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka CC
Korkeus2"
IP-luokitusIP20
Pituus2"
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
Irtisanomisen tyyppiHeinäkuu
TyyppiSulakelohko
Jännitearvot600V
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann BCM603-2C sulakelohko tarjoaa ylivirtasuojan haarapiireille, ohjauspiireille, valaistukselle, muuntajille ja erilaisille kuormille. Siinä on hylkäystyylinen muotoilu, joka estää tehokkaasti kääpiösulakkeiden asennuksen.

Ominaisuudet:

  • Se mahdollistaa pultti-/DIN-kiskoasennuksen turvallisia ja monipuolisia asennusvaihtoehtoja varten.
  • Tämä Bussmann-jakelusulakelohko on valmistettu kestomuovista, joka kestää korkeita lämpötiloja ja kestää pitkään.
  • Se on varustettu laatikkoliittimillä, mikä helpottaa tehokkaita ja luotettavia liitäntöjä.
  • Tässä Bussmann-sulakkeenpitimessä on valinnainen kansi ja ilmaisin tehostaa suojausta ja visuaalista valvontaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann CVRI-CCM sulakelohkon kansi: Tämä sulakelohkon kansi on läpinäkyvä kotelo, joka on räätälöity kääpiöille ja UL-luokan CC, J, H ja R Bussmann sulakelohkoille. Tämä kansi mahdollistaa päätteen tarkastuksen ilman irrottamista, ja siinä on anturin reiät sulakkeiden testausta varten ja lukituslaitteet lukitus-/tagout-protokollia varten. Sormiturvallisen kokoonpanon ansiosta sillä on IP20-luokitus, mikä vähentää kosketusta jännitteisten komponenttien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoisia johtoja voidaan käyttää tähän BussmannBCM603-2C sulakkeenpitimeen?

V. Tämä sulakepidike sopii 14 - 2 AWG:n kokoisille johtoille.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon Bussmann-sulakelohkoa asennettaessa?

A. Varmista oikea vääntömomentti samalla kun muodostat liitäntöjä löystyneiden tai liian kuumenneiden yhteyksien estämiseksi. Arvioi ympäristön lämpötila, tärinän voimakkuus ja kosteusalttius, jotka kaikki voivat mahdollisesti vaikuttaa lohkon toimintatehokkuuteen.

K. Mitkä huoltomenetelmät voivat pidentää sulakelohkon käyttöikää?

A. Tarkista säännöllisesti sulakkeenpidin ja liitännät korroosion, lujuuden tai vaurioiden varalta. Vaihda kuluneet osat nopeasti, jotta suorituskyky ja mahdolliset turvallisuusriskit eivät heikkene.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN BCM603-3C Sulakelohko, 30 A, Painelevyliitin | AH9MWX 40LG68 BCM603-3C1.3 "3"Pultti alas / DIN-kisko32.4 "€126.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BCM603-2C sulakelohko, 2 napaa, 30 A, 600 V
€87.58 / yksikkö