Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BCM603-3C Sulakelohko, 30 A, Painelevyliitin | AH9MWX 40LG68

BUSSMANN BCM603-3C sulakelohko, 30 A, painelevyliitin

Varastossa
Tuote: AH9MWX Malli: BCM603-3CRistiviite: 40LG68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus1.3 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Käyttövahvistimet0 - 30 A
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
TyyppiSulakelohko
Leveys2.4 "
Langan koko14-2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi: Luokka CC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN BCM603-2C Sulakelohko, 2-napainen, 30 A, 600 V | BD2PNM BCM603-2C2"2"DIN-kisko21"€87.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BCM603-3C sulakelohko, 30 A, painelevyliitin
€126.39 / yksikkö