OMRON STI Toimintonäppäin, litteä toimilaite, pienoiskielellä toimiva turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 1 A @ 500 V, 2 A @ 250 V, 5 A @ 100 V , Rungon materiaali: Lasitäytetty polyesteri , Putken koko: M16 , Liitäntätyyppi: M16 , DC-kontaktien luokitus: 0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V , Syvyys: 2.95 " , Korkeus: 1.14 " , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 6 , Toimintavoima: 1.35 lb , Käyttölämpötila Alue: -4 - 176 astetta F , Tyyli: Toimintonäppäin, litteä toimilaite, pienoiskoossa käytettävä , Leveys: 0.98 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
44521-1020
1EI, 1NC€171.08
A
44521-1050
2NC€181.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?