Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ATC-10 teräsulake, 10 A, 32 VDC, punainen | AA9BGG 1BZ33

BUSSMANN ATC-10 teräsulake, 10 A, 32 VDC, punainen

Varastossa
Tuote: AA9BGG Malli: ATC-10Ristiviite: 1BZ33
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
€2.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
Värikoodipunainen
Syvyys0.207 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF
Sulakevahvistimet10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus3 / 4 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVärikoodiNykyinen arvosteluLeveysHalkaisijaSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN ATC-15 teräsulake, 15 A, 32 VDC, sininen | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DC-sininen15A1.38 "Ei sovellettavissa150.38 "1 kAIC€1.60
BUSSMANN ATC-20 teräsulake, 20 A, 32 VDC, keltainen | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCKeltainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa20-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 teräsulake, 25 A, 32 VDC, kirkas | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCPoista valinta-3 / 4 "Ei sovellettavissa25-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 teräsulake, 3 A, 32 VDC, violetti | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCVioletti-3 / 4 "Ei sovellettavissa3-1 kA 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 teräsulake, 30 A, 32 VDC, vihreä | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVihreä-3 / 4 "Ei sovellettavissa30-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 teräsulake, 4 A, 32 VDC, vaaleanpunainen | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCVaaleanpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa4-1 kA 32 VDC€1.98
BUSSMANN ATC-5 teräsulake, 5 A, 32 VDC, ruskea | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCRusketus-3 / 4 "Ei sovellettavissa5-1 kA 32 VDC€2.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ATC-10 teräsulake, 10 A, 32 VDC, punainen
€2.35 / yksikkö