Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ATC-15 teräsulake, 15 A, 32 VDC, sininen | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN ATC-15 teräsulake, 15 A, 32 VDC, sininen

Varastossa
Tuote: AA9BGH Malli: ATC-15Ristiviite: 1BZ34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.60 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VäriMusta
Värikoodisininen
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.207 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF
Sulakevahvistimet15
Korkeus0.38 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kAIC
Pituus1.63 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiSulake
Jännitearvot32V DC-
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)4.14
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann ATC-15 -sulaketta käytetään autoissa sähköpiirien suojaamiseen katkaisemalla piiri, jos sen läpi kulkee liikaa virtaa. Tämä sulake estää sähköisistä vaaroista aiheutuvat vahingot tai tulipalot. Se on pienikokoinen ja sopii erinomaisesti ajoneuvon elektroniikan suojaamiseen ylikuormitukselta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on muovinen runko, joka parantaa sähköeristystä ja helpottaa siirrettävyyttä.
  • Tässä sulakkeessa on terärunko, joka on helppo asentaa yhteensopiviin sulakepitimiin.
  • Se on varustettu nopeasti toimivalla elementillä, joka reagoi nopeasti ylivirtatilanteisiin.
  • Tämä sulake on suunniteltu saumattomaan toimintaan.
  • Se tarjoaa 1 kA:n keskeytysluokituksen 32 VDC:llä suojaamaan vikoja vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann /15600-08-21 Sulakepaneeli: Tätä sulakepaneelia käytetään merkin ATC-15-sulakkeen kanssa järjestämään ja turvalliseen asennukseen samanlaisille sulakkeille, mikä varmistaa tehokkaan virtapiirin suojauksen ja helpon huollon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan viallisen Bussmann ATC-15 -sulakkeen?

A.

  • Tarkista, ettei sulakkeen sisällä ole näkyviä merkkejä palaneesta sulakkeesta, kuten rikki tai sulanut nauha.
  • Joissakin sulakkeissa on läpinäkyvä ikkuna; jos nauha on rikki, se näkyy ikkunasta.
  • Testaa sulakkeen johtavuus yleismittarilla, joka on asetettu jatkuvuus- tai vastustilaan. Palanut sulake ei osoita jatkuvuutta.
  • Testaa jännite sulakkeen molemmissa päissä, kun piiri on jännitteinen. Jos jännite on vain toisella puolella, sulake voi olla viallinen.
  • Jos sulake epäillään olevan viallinen, vaihda se uuteen samanarvoiseen sulakkeeseen ja testaa piiri.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä ei-ilmaista sulaketta?

A.

  • Tarkista säännöllisesti, ettei sulakkeessa ole näkyviä vaurioita tai kulumia.
  • Varmista, että vaihtosulakkeella on oikea ampeerimäärä.
  • Aseta sulake tukevasti pidikkeeseen tai paneeliin.
  • Älä ylitä sulakkeen nimellisvirtaa vaurioiden välttämiseksi.
  • Käytä vaihtoon vain samantyyppisiä ja samanarvoisia sulakkeita.
  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja.
  • Jos olet epävarma, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan sulakkeisiin liittyvissä tehtävissä.
  • Älä muuta tai ohita sulaketta; noudata valmistajan ohjeita.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon sulaketta valittaessa?

A.

  • Yhdistä virran arvo piirin vaatimuksiin.
  • Varmista, että jännite vastaa piirin tasoa.
  • Valitse kuormitusominaisuuksiin sopiva tyyppi.
  • Määritä haluttu laitteiden suojaustaso.
  • Tarkista standardien noudattaminen ja ota huomioon sovellusasiantuntemus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVärikoodiNykyinen arvosteluLeveysHalkaisijaSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN ATC-10 teräsulake, 10 A, 32 VDC, punainen | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa10-1 kA 32 VDC€2.35
BUSSMANN ATC-20 teräsulake, 20 A, 32 VDC, keltainen | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCKeltainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa20-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 teräsulake, 25 A, 32 VDC, kirkas | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCPoista valinta-3 / 4 "Ei sovellettavissa25-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 teräsulake, 3 A, 32 VDC, violetti | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCVioletti-3 / 4 "Ei sovellettavissa3-1 kA 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 teräsulake, 30 A, 32 VDC, vihreä | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVihreä-3 / 4 "Ei sovellettavissa30-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 teräsulake, 4 A, 32 VDC, vaaleanpunainen | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCVaaleanpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa4-1 kA 32 VDC€1.98
BUSSMANN ATC-5 teräsulake, 5 A, 32 VDC, ruskea | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCRusketus-3 / 4 "Ei sovellettavissa5-1 kA 32 VDC€2.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ATC-15 teräsulake, 15 A, 32 VDC, sininen
€1.60 / yksikkö