EAZYPOWER 50641 Oskilloiva joustava kaavinterä | AG3EQH 32ZV58

EAZYPOWER 50641 Oskilloiva joustava kaavinterä

Tuote: AG3EQH Malli: 50641Ristiviite: 32ZV58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä joustava kaavinterä
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Koko2-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50641 / BAG5 oskilloiva joustava kaavinterä Pk5 | AG3EQJ 32ZV59 50641 / BAG554"2-1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER 50643 Oskilloiva joustava kaavinterä 2 tuumaa | AG3EQM 32ZV62 5064313"2"€7.55
EAZYPOWER 50643 / BAG5 oskilloiva joustava kaavin Pk5 | AG3EQN 32ZV63 50643 / BAG553"2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50641 Oskilloiva joustava kaavinterä