Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGW-20 Autojen sulake, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 kpl | BC8RJH

BUSSMANN AGW-20 autosulake, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BC8RJH Malli: AGW-20
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
€1.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija0.25 "
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus1 kA 32 VAC
Pituus0.88 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)56.44
Laivan leveys (cm)16.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriVäri / viimeistelyPituusValmistaja SarjaAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
BUSSMANN ATC-35 Automotive Fuse, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35Sulakkeet-Sinivihreä19.3mmATCSäilytyslaatikkoTerä-€1.45
BUSSMANN FLS-40 Autojen sulake, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40Sulakkeet-Vihreä-FLSSäilytyslaatikkoKasettikotelon liitäntä-€10.77
BUSSMANN MAX-25 Autojen sulake, Fast Blow, 25A, 32VDC, Harmaa | BC8LLZ MAX-25Sulake-Harmaa29.21mm-SäilytyslaatikkoTerä-€10.25
BUSSMANN FMX-25LP Auton sulake, Slow Blow, 25A, 32VDC, Kirkas, 10 kpl | BC8MHU FMX-25LPSulakePoista valintaPoista valinta25.4mm-SäilytyslaatikkoKasettikotelon liitäntäNainen Maxi-aikaviive€13.69
BUSSMANN FLN-30 autosulake, patruunakotelon sulake, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SulakeVaaleanpunainenVaaleanpunainen-FLNLukitusKasettikotelon liitäntäJohtosarjan suojan naarasliittimen sulake, lukituskaistaleilla€10.77
BUSSMANN FLS-30 autosulake, patruunakotelon sulake, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Sulake-Vaaleanpunainen-FLSSäilytyslaatikkoKasettikotelon liitäntä-€10.77
BUSSMANN FLN-25 Autojen sulake, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25SulakkeetPoista valintaPoista valinta-FLNLukitusKasettikotelon liitäntäJohtosarjan suojan naarasliittimen sulake, lukituskaistaleilla€10.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGW-20 autosulake, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 kpl
€1.51 / yksikkö