Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Syvyys: 1.6 " , Korkeus: 4.63 " , IP-luokitus: 54 , NEMA-luokitus: 3 , Ryhmät: 1 , Operaattorien määrä: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I , Operaattorin tyyppi: 3 Asennon valintakytkin , Leveys: 3"
Valintakytkinkokoonpanot kansilla
Appleton Electric -kytkinyksiköitä, joissa on suojukset, käytetään urakoitsijoiden tai magneettisten käynnistimien kanssa moottoreiden kauko -ohjaukseen samalla kun ne tarjoavat piirin ohjauksen / valinnan. Ne on suljettu tehtaalla ankarien olosuhteiden aiheuttamien vahinkojen estämiseksi, ja niitä käytetään alueilla, joilla on erittäin helposti syttyviä kaasuja, pölyä, höyryjä tai muita epäpuhtauksia. Nämä UL-luetteloidut kytkinkokoonpanot ovat räjähdys- ja pölysytytyssuojattuja, ja niissä on 2 tai 4 piirikytkentämuotoa, jotka tarjoavat lisätoimintoja kytkimille. Niillä on NEMA 3 -luokitus suojaamaan pölyltä ja roskilta, ja IP54 -luokitus suojaa herkkiä sähköosia vaurioilta. Näissä kokoonpanoissa on etupuolella olevat nupit helpon ja turvallisen säädön varmistamiseksi, ja ne ovat saatavana hetkellisinä ja ylläpidettyinä toimintavaihtoehtoina tahattomien vammojen estämiseksi.