FLUORAMICS Tufoil-karan rasva


Fluoramics Tufoil kararasvat ovat ihanteellisia työkalujen, kuten jarrusatulien, hammasporien ja korkean vääntömomentin koneiden voiteluun korkeissa lämpötiloissa. Niistä on hyötyä valmistus- ja autoteollisuudessa.

Suodattaa
Väri: Valkoinen , Materiaali: Synteettinen
TyyliMallicontainer TyyppiKokoHinta (ei alv)
A
8800012
Muovipurkki0.25 lb€39.44
B
8800013
Muovipurkki0.5 lb€69.74
C
8800014
Muovinen mäntä1"€133.14

Tufoil-karan rasva

Fluoramiikka Tufoil -kararasvat ovat tyypillisiä Tufoil -tuotteita, jotka on suunniteltu voitelemaan tärkeitä mekaanisia osia, kuten laitteiden moottoreita, laakereita, jarrusatuloita, hammasharjoja ja suuren vääntömomentin koneita. Nämä kararasvat kestävät korkeita lämpötiloja jopa suorassa liekissä, joten ne kestävät lopullisesti ilman sulamista tai valumista. Ne ovat ihanteellisia koneen käyttölämpötilojen alentamiseen merkittävästi kitkan, melun ja kulumisen estämiseksi, mikä pidentää käyttöikää. Näiden synteettisten rasvojen leimahduspiste on 200 astetta ja niitä on saatavana kooltaan 0.25 - 1 lb Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Fluoramics Tufoil kararasvat minimoivat kitkaa, melua ja kulumista ja takaavat pitkän käyttöiän.
  • Ne on valmistettu synteettisestä litium-PTFE-kompleksista ja niillä on erinomainen säilyvyys.
  • Nämä synteettiset voiteluaineet pysyvät vakaina liiallisessa kuumuudessa eivätkä sula edes suorassa liekissä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Rasvaharjat ja -pistoolit: Nämä työkalut takaavat laitteiston tasaisen voitelun.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM
  • DOT

Usein kysytyt kysymykset

Miten voitelu parantaa tehokkuutta?

Voitelu vähentää kitkaa liikkuvien hiukkasten välillä. Tämän pienentyneen kitkan ansiosta hiukkaset voivat liikkua toistensa ohi sujuvasti. Tämä helppo liikkuvuus mahdollistaa koneen säästämisen ja tehokkuuden parantamisen.

Mikä on PTFE:n etu näissä voiteluaineissa?

PTFE:n läsnäolo Fluoramics Tufoil kararasvoissa varmistaa kuivan kalvon muodostumisen.

Mikä on näiden rasvojen leimahduspiste?

500 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?