BUSSMANN FLN-25 Autojen sulake, 25A, 32VDC | BD3GKX

BUSSMANN FLN-25 autosulake, 25A, 32VDC

Varastossa
Tuote: BD3GKX Malli: FLN-25

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
VäriPoista valinta
Väri / viimeistelyPoista valinta
Nykyinen arvostelu25A
Tasajänniteluokitus32 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäFLN
Indikaattorin tyyliElementti-ikkuna
Valmistaja SarjaFLN
AsennustyyliLukitus
PakkausPääosa
TuotetyyppiAutojen sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiKasettikotelon liitäntä
TyyppiJohtosarjan suojan naarasliittimen sulake, lukituskaistaleilla
Jännite (DC)32VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FLN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriVäri / viimeistelyPituusValmistaja SarjaAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
BUSSMANN ATC-35 Automotive Fuse, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35Sulakkeet-Sinivihreä19.3mmATCSäilytyslaatikkoTerä-€1.45
BUSSMANN FLS-40 Autojen sulake, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40Sulakkeet-Vihreä-FLSSäilytyslaatikkoKasettikotelon liitäntä-€10.77
BUSSMANN MAX-25 Autojen sulake, Fast Blow, 25A, 32VDC, Harmaa | BC8LLZ MAX-25Sulake-Harmaa29.21mm-SäilytyslaatikkoTerä-€10.25
BUSSMANN FMX-25LP Auton sulake, Slow Blow, 25A, 32VDC, Kirkas, 10 kpl | BC8MHU FMX-25LPSulakePoista valintaPoista valinta25.4mm-SäilytyslaatikkoKasettikotelon liitäntäNainen Maxi-aikaviive€13.69
BUSSMANN AGW-20 Autojen sulake, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 kpl | BC8RJH AGW-20Sulake--0.88 "-SäilytyslaatikkoLeikata-€1.51
BUSSMANN FLN-30 autosulake, patruunakotelon sulake, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SulakeVaaleanpunainenVaaleanpunainen-FLNLukitusKasettikotelon liitäntäJohtosarjan suojan naarasliittimen sulake, lukituskaistaleilla€10.77
BUSSMANN FLS-30 autosulake, patruunakotelon sulake, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Sulake-Vaaleanpunainen-FLSSäilytyslaatikkoKasettikotelon liitäntä-€10.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FLN-25 autosulake, 25A, 32VDC
€10.77 / yksikkö