Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 75EET Erikoissulake, 75A, 500VAC | BC9LME

BUSSMANN 75EET Erikoissulake, 75A, 500VAC

Varastossa
Tuote: BC9LME Malli: 75EET

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu75A
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus19mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus94mm
Valmistaja SarjaEET
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)500 VAC
Leveys37mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0909

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EET-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaAsennustyyliPakkausHinta
BUSSMANN 63LEX Erikoissulake, 63A | BC7QVV 63LEX--Pyöröterän sulakkeet--LEXNastaPääosa€79.17
BUSSMANN SPP-7M1250 Erikoissulake, 1.25A, 700VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet--SPP-7SäilytyslaatikkoPääosa€887.23
BUSSMANN FF630 Erikoissulake | BC7WDX FF630-------Pääosa€347.99
BUSSMANN 200CIIJ erikoissulake, 200A | BC7XXE 200 CIIJ--Neliön muotoiset runkosulakkeet---SäilytyslaatikkoPääosa€180.22
BUSSMANN TFC160 Erikoissulake, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--€545.81
BUSSMANN KBY-1000 Erikoissulake, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Pääosa€3,219.66
BUSSMANN 50KTH Specialty Fuse, 50A | BC8DZD 50 kt--Neliön muotoiset runkosulakkeet--KTHSäilytyslaatikkoPääosa€260.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 75EET Erikoissulake, 75A, 500VAC
€206.96 / yksikkö