Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 11216 kosketusvarren kokoonpano AA3WTW AA3WTX | AA4VLK 13F711

DYNABRADE 11216 Kosketinvarsikokoonpano mallille AA3WTW AA3WTX

Varastossa
Tuote: AA4VLK Malli: 11216Ristiviite: 13F711

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteys varren kokoonpanoon
Tyyppi5/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DYNABRADE 11219 kosketusvarren kokoonpano AA3WTW AA3WTX | AA4VLJ 13F710 112191 tuumaa x 3/8 tuumaa€107.02
DYNABRADE 11206 kosketusvarren kokoonpano AA3WTY AA3WTZ | AA4VLL 13F712 112063/4 tuumaa x 5/8 tuumaa€137.84
DYNABRADE 11204 Kosketusvarren kokoonpano AA3WTY AA3WTZ: lle AA4VLM 13F713 112041 tuumaa x 3/8 tuumaa€106.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 11216 Kosketinvarsikokoonpano mallille AA3WTW AA3WTX
€98.12 / yksikkö